BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRH32V

CRH8-1VUU

IKO CRH8-1VUU

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRH8-1VUU

BDI anyagszám

514518

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
EAN
4549557022302
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
1/4-28
Csapszeg profil
Heavy Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRH8-1VUU
Súly / LBS
0.026
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csapszeg átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter