BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRS-16

CRS-30 Koyo

CRS-30 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRS-30

BDI anyagszám

1407492

NETTÓ ÁR
4 535 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.44
UNSPSC
31171530
EAN
0605790203114
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
3/4-16
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.947
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Csapszeg átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter