BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CRV80XLL

CRV80XLL

NTN CRV80XLL

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CRV80XLL

BDI anyagszám

19089727

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171530
EAN
4547359056075
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Stud Type
Menet mérete
2-12
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
19.407
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Csapszeg átmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter