NUKR 72.2SK Koyo
NUKR 72.2S KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
NUKR72.2SK
BDI anyagszám
1407916
NETTÓ ÁR
13 499 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::