BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NATV20-X-PP

CRY26V

IKO CRY26V

Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

CRY26V

BDI anyagszám

514545

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.226
EAN
4549557027222
Görgő felületi profil
Flat
Profil
Yoke Type
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CRY26V
Súly / LBS
0.5
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Görgő átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Furat
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter