BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

STO 15

STO 15

STO 15 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Anyagszám

1460086015351200100

BDI anyagszám

1423713

NETTÓ ÁR
7 908 Ft / db
38 711 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
158
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.063
UNSPSC
31171530
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Yoke Type
tömítettség
Open
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Caged | With Inner Ring
Kategória - BDI
Cam Followers Yoke Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.02858
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 11.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Görgő átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Görgő szélesség
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter