BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

N224-E-XL-TVP2-C3

N1020HST2CS05UP-21

NTN N1020HST2CS05UP-21

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS05 Internal Clearance

Anyagszám

N1020HST2CS05UP-21

BDI anyagszám

1224199

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.278
EAN
4547359149685
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Nylon
Pontossági Osztály
Ultra High Precision
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
CS05
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Speed
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
3.15261
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS05 Internal Clearance
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter