BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ2306-E-XL-TVP2-C4

NJ2306-E-XL-TVP2-C4

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

Anyagszám

NJ2306-E-XL-TVP2-C4

BDI anyagszám

1162325

NETTÓ ÁR
2 625 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.536
UNSPSC
31171547
EAN
4026677675255
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C4-Extra Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
016735331
Súly / LBS
1.1905
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter