NU 1013 ML
NU 1013 ML ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1410014410061002000
BDI anyagszám
1416236
NETTÓ ÁR
27 456 Ft / db
216 204 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::