BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NU5222 C4

NU 206 ECJ/C3

NU 206 ECJ/C3 ; CMIX-121/5

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Anyagszám

1420029290001125000

BDI anyagszám

1421523

NETTÓ ÁR
24 715 Ft / db
47 528 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31171547
EAN
7316577313348
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NU 206 ECJ/C3
Súly / LBS
0.483
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter