NU2216ET
NU2216ET ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
NU2216ET
BDI anyagszám
1192360
NETTÓ ÁR
13 339 Ft / db
132 084 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::