BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUP312-E-XL-TVP2

NUP312-E-XL-TVP2

NUP312-E-TVP2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NUP312-E-TVP2

BDI anyagszám

1411399

NETTÓ ÁR
35 111 Ft / db
36 210 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.89
UNSPSC
31171547
EAN
4012801236904
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
NUP312E.TVP2
Súly / LBS
4.233
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter