IR-NU 2313 EC/C3
IR-NU 2313 EC/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight Bore Profile; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C3-Loose Internal Clearance; Yes Retainer
Anyagszám
IR-NU 2313 EC/C3
BDI anyagszám
1485745
NETTÓ ÁR
14 326 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::