BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

A 5230 WB

LLRJ1.1/4J

RHP BEARING LLRJ1.1/4J

Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

LLRJ1.1/4J

BDI anyagszám

1190117

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
EAN
0747023005918
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Light Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
LLRJ1.1/4J
Súly / LBS
0.661
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 1-1/4" Bore; Straight; 2-3/4" Outside Diameter; 11/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Szélesség
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter