BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MU1934DAXW841

LRJA7/8J

RHP BEARING LRJA7/8J

Cylindrical Roller Bearing; 7/8" Bore; Straight; 2" Outside Diameter; 9/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

LRJA7/8J

BDI anyagszám

1190264

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
31171547
EAN
0747023007158
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
LRJA7/8J
Súly / LBS
0.287
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 7/8" Bore; Straight; 2" Outside Diameter; 9/16" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter