BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LRJA7M

LRJA7M

RHP BEARING LRJA7M

Cylindrical Roller Bearing; 7" Bore; Straight; 12" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

LRJA7M

BDI anyagszám

1190265

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.1
EAN
0747023007172
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
747023007172
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 7" Bore; Straight; 12" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Szélesség
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
12 hüvelyk | 304,8 milliméter