BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WRB61312

MR1210

NTN MR1210

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 60.452MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

MR1210

BDI anyagszám

17148570

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.147
UNSPSC
31171547
EAN
4547359102581
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Not Applicable
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Inner Ring Only
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Not Applicable
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
MR1210
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 60.452MM Outside Diameter; 20MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
2,38 hüvelyk | 60,452 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter