BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

N212

N212

N 212

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

N212

BDI anyagszám

1224261

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.815
UNSPSC
31171547
EAN
4547359150223
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
N212
Súly / LBS
1.76811
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter