NJ 205 ECP/C3
NJ 205 ECP/C3 ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
1420026260029125000
BDI anyagszám
1420480
NETTÓ ÁR
17 665 Ft / db
33 972 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::