BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ2209-E-XL-TVP2-C3

NJ 212 ECP

NJ 212 ECP ; CMIX-121/5

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

1420026400029002000

BDI anyagszám

1420054

NETTÓ ÁR
43 353 Ft / db
83 372 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
7
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.85
UNSPSC
31171547
EAN
7316577029119
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NJ 212 ECP
Súly / LBS
1.9
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter