NJ 2208 ECP
NJ 2208 ECP ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420037340029002000
BDI anyagszám
1420149
NETTÓ ÁR
33 725 Ft / db
64 856 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::