NJ 2212 ECP
NJ 2212 ECP ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420037400029002000
BDI anyagszám
1419960
NETTÓ ÁR
56 200 Ft / db
108 076 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::