BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ2204EAT2X

NJ 306 ECP/C3

NJ 306 ECP/C3 ; CMIX-121/10

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Anyagszám

1420044290029125000

BDI anyagszám

1419966

NETTÓ ÁR
24 086 Ft / db
46 320 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.38
UNSPSC
31171547
EAN
7316577023223
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
NJ 306 ECP/C3
Súly / LBS
0.849
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter