BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ 315 ECJ/C3

NJ211E

NJ 211 E N

Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NJ211E

BDI anyagszám

1413479

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.63
UNSPSC
31171547
EAN
4547359490527
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage On Outer Ring ID | High Capacity | Case Carburized Rings and Rollers
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
NJ211E
Súly / LBS
1.38
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter