BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ2315EAT2XC3

NJ232

NTN NJ232

Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NJ232

BDI anyagszám

1225374

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.712
UNSPSC
31171547
EAN
4547359121742
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
NJ232
Súly / LBS
30.20333
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
11,417 hüvelyk | 290 milliméter
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Furat
6,299 hüvelyk | 160 milliméter