BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NJ230-E-XL-M1-C3

NJ322EMA

NJ322EMA ; 190010330

Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NJ322EMA

BDI anyagszám

1367955

NETTÓ ÁR
478 868 Ft / db
694 012 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.748
UNSPSC
31171547
EAN
0053893751870
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - One Side
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
NJ322EMA
Súly / LBS
25.9
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 110MM Bore; Straight; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső átmérő
9,449 hüvelyk | 240 milliméter