NU 207 ECJ/C3
NU 207 ECJ/C3 ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
1420029310001125000
BDI anyagszám
1420406
NETTÓ ÁR
26 516 Ft / db
50 992 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::