NU 207 ECM
NU 207 ECM ; SMIX-123/0
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420029310032002000
BDI anyagszám
1418583
NETTÓ ÁR
63 168 Ft / db
121 476 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::