NU 209 ECP
NU 209 ECP ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420029370029002000
BDI anyagszám
1419967
NETTÓ ÁR
26 655 Ft / db
51 260 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::