NU 2210 ECP/C3
NU 2210 ECP/C3 ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
1420038380029125000
BDI anyagszám
1420094
NETTÓ ÁR
24 960 Ft / db
48 000 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::