NU 307 ECJ
NU 307 ECJ ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420046310001002000
BDI anyagszám
1420236
NETTÓ ÁR
29 135 Ft / db
56 028 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot