NU 307 ECP
NU 307 ECP ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420046310029002000
BDI anyagszám
1419970
NETTÓ ÁR
24 729 Ft / db
47 556 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::