NU 310 ECP/C3
NU 310 ECP/C3 ; CMIX-121/1
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
1420046380029125000
BDI anyagszám
1420142
NETTÓ ÁR
41 432 Ft / db
79 676 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::