NU 315 ECJ
NU 315 ECJ ; CMIX-121/1
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
1420046430001002000
BDI anyagszám
1420248
NETTÓ ÁR
119 496 Ft / db
229 800 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::