BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NU316MC3

NU315EMA

NU315EMA ; 190026779

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NU315EMA

BDI anyagszám

20088663

NETTÓ ÁR
163 706 Ft / db
237 255 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.629
UNSPSC
31171547
EAN
0053893011325
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
NU315EMA
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter