BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-11590

615-2

615 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Bearing Cone; 615 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller

Anyagszám

615

BDI anyagszám

1424810

NETTÓ ÁR
9 575 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.653
UNSPSC
31171527
EAN
0053893070285
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
615
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
615-2
Hosszú leírás
Bearing Cone; 615 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1-5/8" Width; Single Row of Roller
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter