BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HM926747-99401

30308M-90KM1 (SET1172)

30308 (SET1172) ; 100043264

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row

Anyagszám

30308M-90KM1 (SET1172)

BDI anyagszám

1424385

NETTÓ ÁR
12 880 Ft / db
29 954 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
13
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.73
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
X30308
Összeszerelendő alkotórészek
X30308 (1) | Y30308 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30308; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,994 hüvelyk | 25,25 milliméter