BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30312-9X025

30312-9X025

30312 (SET1032) ; 100048318

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row

Anyagszám

30312-9X025 (SET1032)

BDI anyagszám

1424389

NETTÓ ÁR
32 578 Ft / db
75 762 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.955
UNSPSC
31171516
EAN
0053893045207
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
X30312
Összeszerelendő alkotórészek
X30312 (1) | Y30312 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30312; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 33.5MM Width; Single Row
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,319 hüvelyk | 33,5 milliméter