BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31317J

30KWD01AG3CA80

30KWD01AG3CA80 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 30MM Bore; 58MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row

Anyagszám

30KWD01AG3CA80

BDI anyagszám

1483334

NETTÓ ÁR
4 320 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 30MM Bore; 58MM Outside Diameter; 42MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,283 hüvelyk | 58 milliméter