BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31KW01G5

31KW01G5

31KW01G5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 31.75MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row

Anyagszám

31KW01G5

BDI anyagszám

1485055

NETTÓ ÁR
1 679 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 31.75MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter