BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30315A

32006CH106

NTN 32006CH106

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row

Anyagszám

32006CH106

BDI anyagszám

1201539

NETTÓ ÁR
4 455 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171516
EAN
3413520271121
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32006
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32006; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter