BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32010XJ

32010XJ

HR32010XJ

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row

Anyagszám

HR32010XJ

BDI anyagszám

1185468

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.38
UNSPSC
31171516
EAN
0029176001109
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32010
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
32010XJ
Súly / LBS
0.838
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter