BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

45280/220

45280/220

45280/220 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 45280; 1-3/4" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1.185" Width; Single Row

Anyagszám

45280/220

BDI anyagszám

15001246

NETTÓ ÁR
10 437 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.33
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
45280
Összeszerelendő alkotórészek
45280 (1) | 45220 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
2.93215
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 45280; 1-3/4" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1.185" Width; Single Row
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,185 hüvelyk | 30,099 milliméter
Külső átmérő
4,125 hüvelyk | 104,775 milliméter