BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30315A

4T-23100/23256

NTN 4T-23100/23256

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 23100; 25.4MM Bore; 65.1MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row

Anyagszám

4T-23100/23256

BDI anyagszám

1202701

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.369
EAN
4547359669473
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
23100
Összeszerelendő alkotórészek
4T-23100 (1) | 4T-23256 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.79366
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 23100; 25.4MM Bore; 65.1MM Outside Diameter; 22.225MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter