BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

57355

57355

57355 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row

Anyagszám

57355

BDI anyagszám

17002587

NETTÓ ÁR
4 200 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31171516
EAN
0605790124143
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
0.98767
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,758 hüvelyk | 19,25 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter