BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-33206

EC.43082.S01.H206

EC.43082.S01.H206

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 43082; 28MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row

Anyagszám

EC.43082.S01.H206

BDI anyagszám

25147982

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.25
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
43082
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 43082; 28MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Single Row
Furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter