BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FC40858S01

FC 40858 S01 SNR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 25MM Bore; 55MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row

Anyagszám

FC 40858 S01 SNR

BDI anyagszám

15006048

NETTÓ ÁR
6 444 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.53
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Kúpos sorok száma
Double Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
2 Single Cone | 1 Double Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
1.16404
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 25MM Bore; 55MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter