BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

JM 716649/610

JM 716649/610

JM 716649/610

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM716649; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row

Anyagszám

JM 716649/610

BDI anyagszám

1476331

NETTÓ ÁR
9 450 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
JM716649
Összeszerelendő alkotórészek
JM716649 (1) | JM716610 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM716649; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter