BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NP380290-20902/NP533133-20902

LM11949/LM11910 (SET2)

LM11949/LM11910 (SET2) ; 100045902/57

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row

Anyagszám

LM11949-99401 (SET2)

BDI anyagszám

1425380

NETTÓ ÁR
7 912 Ft / db
11 466 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
75
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.125
UNSPSC
31171516
EAN
0053893087412
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
KLM11949
Összeszerelési szám
902M1
Összeszerelendő alkotórészek
KLM11949C (1) | KLM11910C (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.27
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,61 hüvelyk | 15,5 milliméter
Külső átmérő
1,781 hüvelyk | 45,237 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter