BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HK 4520.2RS

HK 4020.2RS

HK 4020.2RS ; CMIX-121/20

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Anyagszám

1461018040472086200

BDI anyagszám

1421747

NETTÓ ÁR
6 569 Ft / db
12 632 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.054
UNSPSC
31171512
EAN
7316577710130
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
2 Seals
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.1142
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter